Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPKITPOE402D KIT IP, IPNVR104FPOE, 2 X IPCAM102D, 435 - IPKITPOE402D

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPKITPOE402D KIT IP, IPNVR104FPOE, 2 X IPCAM102D, 435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kameras - 2

  • Bildsystem - PAL

  • Übertragungstechnik - TCP/IP

  • Ausführung des Speichermediums - Festplatte

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903377606

Artikelnummer

COEIPKITPOE402D

Herstellernummer

IPKITPOE402D

Hersteller

COE

Anzahl der Kameras:

2

Bildsystem:

PAL

Übertragungstechnik:

TCP/IP

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit IP composto da n° 1 art. IPNVR104FPOE, n° 2 art. IPCAM102D, n° 1 art. 43500