COMELIT GROUP SPA - COEIPKIT045FEB KIT IP IPNVR045A,2XIPFE071A,2X43082 - IPKIT045FEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kameras - 2
Bildsystem - PAL
Übertragungstechnik - TCP/IP
Ausführung des Speichermediums - Festplatte
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
8023903385885
Artikelnummer
COEIPKIT045FEB
Herstellernummer
IPKIT045FEB
Hersteller
COE
Anzahl der Kameras:
2
Bildsystem:
PAL
Übertragungstechnik:
TCP/IP
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


