Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPKIT045FE KIT IP IPNVR045A,IPFE071A,43082 - IPKIT045FE

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPKIT045FE KIT IP IPNVR045A,IPFE071A,43082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kameras - 2

  • Bildsystem - PAL

  • Übertragungstechnik - TCP/IP

  • Ausführung des Speichermediums - Festplatte

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903365689

Artikelnummer

COEIPKIT045FE

Herstellernummer

IPKIT045FE

Hersteller

COE

Anzahl der Kameras:

2

Bildsystem:

PAL

Übertragungstechnik:

TCP/IP

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

KIT IP IPNVR045A,IPFE071A,43082