Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPFE073A TELECAMERA IP FISH-EYE 2.4MP, 1.19MM,IR - IPFE073A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPFE073A TELECAMERA IP FISH-EYE 2.4MP, 1.19MM,IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 1.19...1.19 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903340242

Artikelnummer

COEIPFE073A

Herstellernummer

IPFE073A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

1.19...1.19 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2.4

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

10 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Horizontaler Blickwinkel:

360...360 °

Vertikaler Blickwinkel:

360...360 °

Leistungsaufnahme:

3 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

150 mm

Höhe:

40 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP Fish-Eye a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica fissa da 1.19 mm, angolo di visione di 360°, risoluzione 2.4 MP@15 ips, contenitore adatto all'utilizzo in ambienti interni, 3 illuminatori ad infrarosso con portata di 10 metri.