Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPFCAMA06FA TELECAMERA IP FISHEYE 6M 1.1MM - IPFCAMA06FA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPFCAMA06FA TELECAMERA IP FISHEYE 6M 1.1MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 1.07...1.07 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903398885

Artikelnummer

COEIPFCAMA06FA

Herstellernummer

IPFCAMA06FA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

1.07...1.07 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

6

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

2

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

1...360 °

Vertikaler Blickwinkel:

0...0 °

Leistungsaufnahme:

12 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

130 mm

Höhe:

41 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP Fish-Eye serie Advance, ottica fissa da 1.07mm, angolo di visione 360°, risoluzione 6MP @30fps. Visualizzazione Fisheye / Panoramica / PTZ. Led IR con portata 30 metri. Compatibile Onvif, compressione H.265/H.264/MJPEG. Slot microSD (max128GB). Audio: 1 in / 1 out / microfono integrato. Allarmi: 1in / 1out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Compatibile con NVR della serie Advance da 8 canali o superiori. Accessori: JBA-FA, CMA-FA, WMA-FA, PMA-A, AMA-A.