Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPEOC001A CONVERTITORE LAN/COAX E VICEVERSA - IPEOC001A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPEOC001A CONVERTITORE LAN/COAX E VICEVERSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903245639

Artikelnummer

COEIPEOC001A

Herstellernummer

IPEOC001A

Hersteller

COE

Convertitore attivo da LAN 10/100 BaseT a cavo coassiale RG59 / 75 ohm e viceversa per la trasmissione del segnale di apparecchiature IP, compresa l'alimentazione PoE. Distanza massima 125 metri, connettori tipo RJ45 per rete LAN, connettori tipo BNC percavo coassiale, alimentazione 48 VDC (alimentatore incluso). Dimensioni Tx (L x H x P): 130 x 27 x 67 mm. Dimensioni Rx (L x H x P): 117 x 33 x 75 mm.