Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM703A TELECAMERA IP BULLET 3MP,3.7MM,IR 25M,IP - IPCAM703A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM703A TELECAMERA IP BULLET 3MP,3.7MM,IR 25M,IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 3.7...3.7 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903322675

Artikelnummer

COEIPCAM703A

Herstellernummer

IPCAM703A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

3.7...3.7 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

3

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

25 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

60...60 °

Vertikaler Blickwinkel:

90...90 °

Leistungsaufnahme:

5.7 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

66 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

173 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP67, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.