Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM1648A TEL. IP BULLET 4MP,2.8-8MM,H265,DWDR,AIF - IPCAM1648A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM1648A TEL. IP BULLET 4MP,2.8-8MM,H265,DWDR,AIF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 2.8...8 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903368123

Artikelnummer

COEIPCAM1648A

Herstellernummer

IPCAM1648A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

2.8...8 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

schwarz

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

40...83 °

Vertikaler Blickwinkel:

30...62 °

Leistungsaufnahme:

9 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

80 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

185 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-8 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 15 led SMD ad infrarosso con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.