COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM152A TELECAMERA IP BOX FULL-HD - IPCAM152A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)
Brennweitengröße - 0...0 mm
Einsatzgebiet - innen
Packung
1 ST
EAN
8023903269185
Artikelnummer
COEIPCAM152A
Herstellernummer
IPCAM152A
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Brennweitengröße:
0...0 mm
Einsatzgebiet:
innen
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
schwarz
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
nein
Max. Infrarot-Reichweite:
0 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Horizontaler Blickwinkel:
37...87 °
Vertikaler Blickwinkel:
37...87 °
Leistungsaufnahme:
5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
62 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
138 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP


