Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS05Z01B TELEC. IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M - IPBCAMS05Z01B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS05Z01B TELEC. IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903417753

Artikelnummer

COEIPBCAMS05Z01B

Herstellernummer

IPBCAMS05Z01B

Hersteller

COE

Telecamera IP Bullet, risoluzione 5 Mp@30fps, ottica motorizzata varifocal da 2.7÷13.5 mm con funzione autofocus, sensore Sony Starvis, Led IR con portata 40mt, WDR 120dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, funzioni di video analisiintegrate con distinzione Human Body Detection (Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection), Ingressi / uscite allarme, Ingressi / Uscite Audio, Slot SD CARD (max 512Gb), memoria interna da 4Gb inclusa, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.