Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMP08Z01A TEL. IP BULLET 4K, 3-10MM, SMART IR, BIA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMP08Z01A TEL. IP BULLET 4K, 3-10MM, SMART IR, BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 3...10 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903388008

Artikelnummer

COEIPBCAMP08Z01A

Herstellernummer

IPBCAMP08Z01A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

3...10 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

50 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

41...97 °

Vertikaler Blickwinkel:

26...53 °

Leistungsaufnahme:

9 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

148 mm

Breite:

121 mm

Tiefe:

235 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3÷10 mm con funzione autofocus, risoluzione 4K@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri (Smart IR), colore bianco, compatibile ONVIF 2.2.