COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMA04Z550B TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM - IPBCAMA04Z550B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903448481
Artikelnummer
COEIPBCAMA04Z550B
Herstellernummer
IPBCAMA04Z550B
Hersteller
COE
Telecamera IP bullet serie Advance, ottica motorizzata da 5-50 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 fps, funzione High frame rate (2MP@60 fps). Led IR con portata di 70 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) ? supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Funzione oggetto abbandonato / rimosso, heat map, Face detection, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e in area. Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento immagine sfocata.WDR 120Db, compressione H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.


