COMELIT GROUP SPA - COEILS-1 RIVELATORE AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - ILS-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Laser
Vernetzbar über Kabel - nein
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Packung
1 ST
EAN
8023903312461
Artikelnummer
COEILS-1
Herstellernummer
ILS-1
Hersteller
COE
Wirkprinzip:
Laser
Vernetzbar über Kabel:
nein
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Standalone:
ja
Separater Sockel notwendig:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
1
Selbstklebend:
nein
Ansprechtemperatur:
58 °C
Farbe:
sonstige
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Mit Spannungsanzeige:
ja
Rauchschalter:
ja
Lautstärke:
0 dB(A)
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
0 mm
Breite:
225 mm
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Länge:
85 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Orientierungslicht:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Q-Label:
nein
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Höhe/Tiefe:
225 mm


