Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIB04N3ZA TELEC. IP BULLET 4MP 2.8 - 12MM DETERREN - IB04N3ZA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIB04N3ZA TELEC. IP BULLET 4MP 2.8 - 12MM DETERREN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903473506

Artikelnummer

COEIB04N3ZA

Herstellernummer

IB04N3ZA

Hersteller

COE

Telecamera IP bullet ColorUP serie Next con funzioni di deterrenza su evento: LED blu/rosso di avvertimento e avviso sonoro tramite speaker con sirena o messaggi preimpostati/personalizzabili. Ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED conportata di 30 metri, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED con distinzione persone/veicoli) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), funzione oggetto abbandonato / rimosso. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out, microfono e speaker integrati (Audio bidirezionale). Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.