COMELIT GROUP SPA - COEHUB4G MODULO 4G PER CENTRALI SECUR HUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - nein
Analog-Anschluss - ja
ISDN-Anschluss - nein
Digitalübertragung (AWUG) - ja
Sprachübertragung (AWAG) - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903412369
Artikelnummer
COEHUB4G
Herstellernummer
HUB4G
Hersteller
COE
Funk-Ersatzweg (GSM):
nein
Analog-Anschluss:
ja
ISDN-Anschluss:
nein
Digitalübertragung (AWUG):
ja
Sprachübertragung (AWAG):
ja
Mit Gehäuse:
nein
Mit Netzteil:
nein
X.31/X.25:
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
0
HUB4G è il modulo GSM/GPRS/3G/4G ad innesto che permette di abilitare la centrale Secur Hub all’invio di telefonate ed SMS. Il modulo si connette inoltre al cloud Comelit e permette l’invio di e-mail e notifiche push. Il modulo può essere utilizzato anche per gestire la centrale da app Comelit con eccellente responsività, in qualità di vettore principale o secondario nel caso sia disponibile la connettività Wi-Fi o LAN. HUB4G può inoltre veicolare il video proveniente dalla centrale.