COMELIT GROUP SPA - COEGSM-4IN COMBINATORE GSM - PSTN STAND ALONE 4 IN, - GSM-4IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - ja
Analog-Anschluss - ja
ISDN-Anschluss - nein
Digitalübertragung (AWUG) - ja
Sprachübertragung (AWAG) - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903285642
Artikelnummer
COEGSM-4IN
Herstellernummer
GSM-4IN
Hersteller
COE
Funk-Ersatzweg (GSM):
ja
Analog-Anschluss:
ja
ISDN-Anschluss:
nein
Digitalübertragung (AWUG):
ja
Sprachübertragung (AWAG):
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Netzteil:
ja
X.31/X.25:
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
4
Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display LCD intuitivo che consente un facile utilizzo dell'apparecchio. 4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /- e 4 uscite controllabili tramite SMS o tastiera. Il combinatore ha 20 numeri in memoria da utilizzare in caso di allarme, numeri in posizione 1-10 per l'invio di SMS e numeri in posizione 11-20 per la chiamata. Alim. 9-14VDC, consumo di corrente 20mA in standby - max. 80mA in attivazione, dimensioni 165 x 135 x 32 mm. Compatibile solo con SIM 2G


