Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEFL50-12000 RIV. DI FIAMMA ATEX 1 UV + 2 IR - IP65

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEFL50-12000 RIV. DI FIAMMA ATEX 1 UV + 2 IR - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903414264

Artikelnummer

COEFL50-12000

Herstellernummer

FL50-12000

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

Kombination

Vernetzbar über Kabel:

nein

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

ja

Separater Sockel notwendig:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

1

Selbstklebend:

nein

Ansprechtemperatur:

58 °C

Farbe:

Aluminium

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

ja

Rauchschalter:

ja

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

130 mm

Breite:

0 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Länge:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Orientierungslicht:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Mit Q-Label:

nein

Kabeleinführung:

von unten und seitlich

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

185 mm

Il rivelatore di fiamma FL50-12000 in esecuzione ATEX è dotato di 1 sensore ultravioletto e 2 sensori ad infrarosso, è in grado di rivelare entro pochi secondi una fiamma prodotta da un incendio entro il suo campo visivo. Il principio di funzionamento è basato sulla rivelazione della radiazione infrarossa (IR) ed ultravioletta (UV) emessa da una fiamma. ll rivelatore è dotato di uno speciale circuito interno per il Test automatico periodico oppure per il Test manuale con comando a distanza. Il contenitore dell'apparecchio è realizzato in lega di alluminio in esecuzione Ex-d certificato ATEX e presenta doti di notevole robustezza e praticità d'installazione.