Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEET9210 2 PULSANTI DOPPIA ALTEZZA PER EXTRA 4+N - ET9210

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEET9210 2 PULSANTI DOPPIA ALTEZZA PER EXTRA 4+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Bildsystem - sonstige

  • Farbe - farblos

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903318463

Artikelnummer

COEET9210

Herstellernummer

ET9210

Hersteller

COE

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Bildsystem:

sonstige

Farbe:

farblos

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

40 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

3 mm

Pulsanti doppia altezza da utilizzare per completare la pulsantiera serie Extra a cablaggio tradizionale art. ET5100. Confezione da 2 pezzi.