COMELIT GROUP SPA - COEET5002 PULSANTIERA SERIE EXTRA KIT 4+N. 2 PULSA - ET5002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Modulare Bauweise - nein
Betriebsart - Drucktaster
Packung
1 ST
EAN
8023903318395
Artikelnummer
COEET5002
Herstellernummer
ET5002
Hersteller
COE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Modulare Bauweise:
nein
Betriebsart:
Drucktaster
Farbe:
Silber
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
135 mm
Frontplatte Breite:
95 mm
Höhe:
135 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Breite:
95 mm
Tiefe:
25 mm
Einbauhöhe:
135 mm
Einbaubreite:
95 mm
Einbautiefe:
6.5 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


