Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEET0001 PULSANTIERA EXTRA 2 FILI MONOFAMILIARE - ET0001

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEET0001 PULSANTIERA EXTRA 2 FILI MONOFAMILIARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Modulare Bauweise - nein

  • Betriebsart - Drucktaster

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903324075

Artikelnummer

COEET0001

Herstellernummer

ET0001

Hersteller

COE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

1+n-System

Modulare Bauweise:

nein

Betriebsart:

Drucktaster

Farbe:

Silber

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Mit digitalem Türcode:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Material Front:

rostfreier Stahl

Frontplatte Höhe:

135 mm

Frontplatte Breite:

95 mm

Höhe:

135 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

95 mm

Tiefe:

25 mm

Einbauhöhe:

135 mm

Einbaubreite:

95 mm

Einbautiefe:

6.5 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Posto esterno audio serie EXTRA con 1 pulsante di chiamata. Cover in acciao inox e retroilluminazione del cartellino portanome di colore bianco. Completa di scatola da incasso e supporto da parete. Dimensioni 95x135x6.5mm (incasso) - 95x135x25 mm (parete). Cablaggio 2 fili.