Startseite

COMELIT GROUP SPA - COECA2100A PULSANTIERA CIAO 1/2/4/8 PULSANTI. S2 - CA2100A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COECA2100A PULSANTIERA CIAO 1/2/4/8 PULSANTI. S2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Modulare Bauweise - ja

  • Betriebsart - Drucktaster

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903403350

Artikelnummer

COECA2100A

Herstellernummer

CA2100A

Hersteller

COE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Installationstechnik:

Bus-System

Modulare Bauweise:

ja

Betriebsart:

Drucktaster

Farbe:

grau

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Mit digitalem Türcode:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Material Front:

Kunststoff

Frontplatte Höhe:

172 mm

Frontplatte Breite:

100 mm

Höhe:

172 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

100 mm

Tiefe:

28 mm

Einbauhöhe:

172 mm

Einbaubreite:

100 mm

Einbautiefe:

28 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pulsantiera da esterno audio serie Ciao per sistema Simplebus 2 e predisposta per impianti da 1 a 8 chiamate. Frontale in tecnopolimeri, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08). Funzione di programmazione Smart dei pulsanti. Supporto per l'installazione da parete incluso. Pulsanti per le configurazioni a 1, 2, 4 o 8 chiamate acquistabili separatamente. Alla pulsantiera è possibile affiancare (sia orizzontalmente, che verticalmente) fino a 4 moduli pulsanti art. CA2200A fino a raggiungere un numero massimo di 72 pulsanti di chiamata.