COMELIT GROUP SPA - COEBRKTHCAMA TREPPIEDE PER TELECAMERE TERMICHE - BRKTHCAMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagewerkzeug
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903405750
Artikelnummer
COEBRKTHCAMA
Herstellernummer
BRKTHCAMA
Hersteller
COE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagewerkzeug
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Treppiede da pavimento, da utilizzare in abbinamento alla piastra di fissaggio art. BRKTHCAMA01, per la telecamera termica art. IPTHBCAMA05F01A. Altezza regolabile da 65 a 206cm. Angolazione verticale regolabile da 90° (basso) a -65° (alto), angolazione orizzontale regolabile a 360°. Massima capacità di carico di 5kg.