COMELIT GROUP SPA - COEBRF204A BARRIERE 4 GRUPPI IR,2MT,RISC.,NERA,100M - BRF204A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903473605
Artikelnummer
COEBRF204A
Herstellernummer
BRF204A
Hersteller
COE
Coppia di barriere all’infrarosso a 32 raggi incrociati, portata massima 100 metri e portata minima 15 metri, altezza 2 metri, alimentazione 12 VDC assorbimento 230 mA RX, 120 mA TX, termostatazione 30 W a 24 Vac sia TX che RX, grado di protezione IP65, temperatura di funzionamento –35 a +70°C.