COMELIT GROUP SPA - COEBOXMETAL CONT. METALLICO DA PARETE PER CENTRALI V - BOXMETAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903293081
Artikelnummer
COEBOXMETAL
Herstellernummer
BOXMETAL
Hersteller
COE
Contenitore da parete metallico di colore bianco per schede centrale serie Vedo art. PCBVEDO10, PCBVEDO34 e PCBVEDO68. Prevede l'alloggiamento per le batterie da 7 Ah o 15 Ah, gli alimentatori art. PSU15 o PSU50, per 2 schede di espansioni su bus, tamperanti-strappo e anti-apertura. Dimensioni (L x H x P) 315 x 440 x 100 mm. Certificato EN50131 grado 2.