Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEBBTHA BLACK BODY AUTOCALIBRAZIONE TERMICA - BBTHA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEBBTHA BLACK BODY AUTOCALIBRAZIONE TERMICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903405569

Artikelnummer

COEBBTHA

Herstellernummer

BBTHA

Hersteller

COE

Black body per l'autocalibrazione della telecamera termica art. IPTHBCAMA05F01A. Range di misurazione della temperatura tra 5 e 50°C regolabile, risoluzione della temperatura di 0.1°C, accuratezza della misurazione di ±0.1°C@40°C, stabilità della misurazione di ±0.1~0.2°C/30minuti, dimensione dell'area di irradiazione di 70x70mm, emissione effettiva di 0.97±0.02.