COMELIT GROUP SPA - COEBASE-590A BASE 5GHZ 5KM MIMO 802/11A/N/AC D. POL - BASE-590A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903421811
Artikelnummer
COEBASE-590A
Herstellernummer
BASE-590A
Hersteller
COE
Base Station MIMO 2x2 ad alta potenza (30 dBm) con tecnologia IEEE 802.11a/n/ac. Copertura raccomandata (max) 5 Km. Antenna settoriale a 90 gradi a doppia polarizzazione integrata da 18 dBi, Interfaccia 1 x 1000 Base-T (PoE passivo 24V). Dotata di CPU QCA 9563 da 750 MHz, una radio QCA 9882 e 64 MB di RAM/16 MB di memoria flash. Oltre 500Mbps di throughput. La protezione contro sovratensioni integrata consente il funzionamento in condizioni meteorologiche avverse e installazioni elettriche instabili. Staffa di montaggio palo inclusa, con angolo di inclinazione sia verticale che orizzontale. Alimentazione PoE passivo da 24 V CC (l'adattatore da 24 Vdc è incluso nella confezione), consumo 10W. Dimensioni H:380mm, L: 100mm, P: 35mm. Temperatura di funzionamento –40°C (–40°F) ~ +65°C (+149°F), 90% RH. Necessario l'utilizzo con switch Gigabit, non compatibili con switch per sistema VIP 1440/1440A.


