Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEASNEX120DC AVVISATORE ACUSTICO ALTA RESA 120DB EN54 - ASNEX120DC

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEASNEX120DC AVVISATORE ACUSTICO ALTA RESA 120DB EN54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903432848

Artikelnummer

COEASNEX120DC

Herstellernummer

ASNEX120DC

Hersteller

COE

Avvisatore acustico ad alta resa, indicato per installazioni in ambienti industriali dove il rumore di sottofondo è particolarmente elevato e per la sua robustezza agli urti. Numero toni disponibili 64. Potenza sonora 120dB, assorbimento 120-550mA (in base al tono selezionato), alimentazione da 10 a 60 Vcc. Comodo montaggio ad innesto rapido sulla base. Temperatura di esercizio -25 +70 C°. Materiale ABS. Grado di protezione IP66. Certificazione secondo EN 54-3.