Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHSCAMS02F01A TELEC. AHD 2MP, CONTENITORE PIR, 3.7MM - AHSCAMS02F01A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHSCAMS02F01A TELEC. AHD 2MP, CONTENITORE PIR, 3.7MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 3.7...3.7 mm

  • Einsatzgebiet - innen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903390551

Artikelnummer

COEAHSCAMS02F01A

Herstellernummer

AHSCAMS02F01A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

3.7...3.7 mm

Einsatzgebiet:

innen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

nein

Max. Infrarot-Reichweite:

0 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Horizontaler Blickwinkel:

87...87 °

Vertikaler Blickwinkel:

46...46 °

Leistungsaufnahme:

1.8 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

119 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) a colori, ottica fissa pinhole da 3.7 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore tipo PIR adatto all'utilizzo in ambienti interni