COMELIT GROUP SPA - COEAHPTZ122IRA TELECAMERA PTZ AHD FULL-HD, ZOOM 20X - AHPTZ122IRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Brennweitengröße - 4.7...94 mm
Einsatzgebiet - universal
Packung
1 ST
EAN
8023903353143
Artikelnummer
COEAHPTZ122IRA
Herstellernummer
AHPTZ122IRA
Hersteller
COE
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
4.7...94 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
150 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
180...180 °
Vertikaler Blickwinkel:
180...180 °
Leistungsaufnahme:
25 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
216 mm
Höhe:
325 mm
Breite:
363 mm
Tiefe:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
analog


