Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHKIT004S05A KIT AHD SERIE SMART 5MP, 4CH - AHKIT004S05A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHKIT004S05A KIT AHD SERIE SMART 5MP, 4CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kameras - 2

  • Bildsystem - PAL

  • Übertragungstechnik - analog

  • Ausführung des Speichermediums - Festplatte

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903410815

Artikelnummer

COEAHKIT004S05A

Herstellernummer

AHKIT004S05A

Hersteller

COE

Anzahl der Kameras:

2

Bildsystem:

PAL

Übertragungstechnik:

analog

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit composto da: 1x AHDVR004S02A, 2x AHBCAMS05FA, alimentatori e cartello area videosorvegliata