Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR782B DVR 4-HYBRID,8 ING. FULL-HD,200 IPS,HDD - AHDVR782B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR782B DVR 4-HYBRID,8 ING. FULL-HD,200 IPS,HDD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 16

  • Speicherkapazität je Festplatte - 4 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 1

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903335811

Artikelnummer

COEAHDVR782B

Herstellernummer

AHDVR782B

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

16

Speicherkapazität je Festplatte:

4 TB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

16

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

28 W

Max. Übertragungsrate:

80 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

378 mm

Höhe:

47 mm

Tiefe:

317 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore digitale 8 ingressi (AHD - TVI 1080p/720p - CVBS 960H - IP max 2MP x 2 canali).