COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR762B DVR 4-HYBRID,16 IN. FULL-HD,200 IPS,HDD - AHDVR762B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 8
Speicherkapazität je Festplatte - 4 TB
Anzahl der LAN-Ports - 1
Max. PoE-Leistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
8023903335835
Artikelnummer
COEAHDVR762B
Herstellernummer
AHDVR762B
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
8
Speicherkapazität je Festplatte:
4 TB
Anzahl der LAN-Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
8
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
28 W
Max. Übertragungsrate:
80 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
0
Anzahl der Festplattenplätze:
1
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Unterstützt RAID 0:
ja
Unterstützt RAID 1:
ja
Unterstützt RAID 5:
ja
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
378 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
317 mm
Gerätebauart:
sonstige


