COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR742B DVR 4-HYBRID,4 ING. FULL-HD,100 IPS,HDD - AHDVR742B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 4
Speicherkapazität je Festplatte - 0 TB
Anzahl der LAN-Ports - 1
Max. PoE-Leistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
8023903335781
Artikelnummer
COEAHDVR742B
Herstellernummer
AHDVR742B
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Speicherkapazität je Festplatte:
0 TB
Anzahl der LAN-Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
4
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
19 W
Max. Übertragungsrate:
80 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
0
Anzahl der Festplattenplätze:
0
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Unterstützt RAID 0:
ja
Unterstützt RAID 1:
ja
Unterstützt RAID 5:
ja
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
209 mm
Gerätebauart:
sonstige


