Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR160B DVR 4 HYBRID,16 INGRESSI HD,400 IPS,HDD - AHDVR160B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR160B DVR 4 HYBRID,16 INGRESSI HD,400 IPS,HDD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 16

  • Speicherkapazität je Festplatte - 0 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 1

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903317640

Artikelnummer

COEAHDVR160B

Herstellernummer

AHDVR160B

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

16

Speicherkapazität je Festplatte:

0 TB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

16

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

15 W

Max. Übertragungsrate:

80 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

16

Anzahl der Festplattenplätze:

2

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

423 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

255 mm

Gerätebauart:

Desktop

Videoregistratore digitale AHD stand-alone, 16 ingressi HD (720p) e/o TVI e/o analogici 960H e/o IP con telecamere della serie Easy (HD, FULL-HD).