Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR085A DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 5MP, HDD 2TB - AHDVR085A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR085A DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 5MP, HDD 2TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - analog

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 8

  • Speicherkapazität je Festplatte - 6 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 1

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903356373

Artikelnummer

COEAHDVR085A

Herstellernummer

AHDVR085A

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

analog

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Speicherkapazität je Festplatte:

6 TB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

4

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

15 W

Max. Übertragungsrate:

80 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

2

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

315 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

255 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore digitale 5-hybrid stand-alone, 8 ingressi (AHD-TVI: 5MP / IP con telecamere della serie Easy: 4MP / CVI: 2MP / analogici: 960H).