COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR083A DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 3MP, HDD 1TB - AHDVR083A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 8
Speicherkapazität je Festplatte - 6 TB
Anzahl der LAN-Ports - 1
Max. PoE-Leistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
8023903342413
Artikelnummer
COEAHDVR083A
Herstellernummer
AHDVR083A
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
8
Speicherkapazität je Festplatte:
6 TB
Anzahl der LAN-Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
8
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
15 W
Max. Übertragungsrate:
0 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
8
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
255 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
325 mm
Gerätebauart:
Desktop


