COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR0320A DVR 4-HYBRID,32 INGRESSI HD,480 IPS,HDD - AHDVR0320A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - analog
Max. Anzahl der Videoeingänge - 32
Speicherkapazität je Festplatte - 6 TB
Anzahl der LAN-Ports - 1
Max. PoE-Leistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
8023903335521
Artikelnummer
COEAHDVR0320A
Herstellernummer
AHDVR0320A
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
analog
Max. Anzahl der Videoeingänge:
32
Speicherkapazität je Festplatte:
6 TB
Anzahl der LAN-Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
4
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
20 W
Max. Übertragungsrate:
150 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
1
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
0
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
430 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
325 mm
Gerätebauart:
sonstige


