Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR016S02A XVR 16 INGRESSI 2MP, HDD 2TB - AHDVR016S02A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR016S02A XVR 16 INGRESSI 2MP, HDD 2TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - analog

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 16

  • Speicherkapazität je Festplatte - 16 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 1

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903390629

Artikelnummer

COEAHDVR016S02A

Herstellernummer

AHDVR016S02A

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

analog

Max. Anzahl der Videoeingänge:

16

Speicherkapazität je Festplatte:

16 TB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

4

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

17 W

Max. Übertragungsrate:

160 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

2

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

295 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

310 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 16 ingressi video analogici o 14 ingressi video analogici e 2 ingressi video IP o 12 ingressi video analogici e 4 ingressi video IP o 10 ingressi video analogici e 6 ingressi video IPo 8 ingressi video analogici e 8 ingressi video IP o 6 ingressi video analogici e 10 ingressi video IP o 4 ingressi video analogici e 12 ingressi video IP o 2 ingressi video analogici e 14 ingressi video IP o 32 ingressi video IP.