Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR004S02A XVR 4 INGRESSI 2MP, HDD 1TB - AHDVR004S02A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR004S02A XVR 4 INGRESSI 2MP, HDD 1TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - analog

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 4

  • Speicherkapazität je Festplatte - 8 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 1

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903390582

Artikelnummer

COEAHDVR004S02A

Herstellernummer

AHDVR004S02A

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

analog

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Speicherkapazität je Festplatte:

8 TB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

4

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

17 W

Max. Übertragungsrate:

48 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

215 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

260 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 4 ingressi video analogici o 2 ingressi video analogici e 7 ingressi video IP o 16 ingressi video IP (Ingressi/Uscite di allarme presenti da S/N xxxxxxx-001).