Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEAHDCAMS02ZA TELEC. AHD MINIDOME 2MP, 2.7-13MM, IR 30 - AHDCAMS02ZA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEAHDCAMS02ZA TELEC. AHD MINIDOME 2MP, 2.7-13MM, IR 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 2.7...13.5 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903390445

Artikelnummer

COEAHDCAMS02ZA

Herstellernummer

AHDCAMS02ZA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

2.7...13.5 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

32.27...108.78 °

Vertikaler Blickwinkel:

18.15...57.22 °

Leistungsaufnahme:

9 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

119 mm

Höhe:

98 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) minidome a colori Day & Night, tecnologia Starlight, ottica varifocal con zoom motorizzato 2.7÷13.5 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR).