COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM696A TELECAM. AHD BULLET HD,5-50MM,IR 60M,IP6 - AHCAM696A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Brennweitengröße - 5...50 mm
Einsatzgebiet - universal
Packung
1 ST
EAN
8023903308624
Artikelnummer
COEAHCAM696A
Herstellernummer
AHCAM696A
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
5...50 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
schwarz
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
1.3
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
60 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
9...75 °
Vertikaler Blickwinkel:
53...53 °
Leistungsaufnahme:
8.5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
110 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
analog


