COMELIT GROUP SPA - COEAHCAM683A TELECAMERA AHD HD, 3.7MM, CONTENITORE PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Brennweitengröße - 3.7...3.7 mm
Einsatzgebiet - innen
Packung
1 ST
EAN
8023903333145
Artikelnummer
COEAHCAM683A
Herstellernummer
AHCAM683A
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
3.7...3.7 mm
Einsatzgebiet:
innen
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
1
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
nein
Max. Infrarot-Reichweite:
0 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Horizontaler Blickwinkel:
65...65 °
Vertikaler Blickwinkel:
53...53 °
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
analog


