Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE909032059 ALIM.12VDC-50W MONT DIN CON USC.BATTERI - 909032059

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE909032059 ALIM.12VDC-50W MONT DIN CON USC.BATTERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903435023

Artikelnummer

COE909032059

Herstellernummer

909032059

Hersteller

COE

Alimentatore 12VDC installazione su barra DIN con uscita batteria @ 50W I nuovi alimentatori PAC 3A sono progettati eco-friendly ma con prestazioni elevate. L'alimentatore PAC 3A PSU è stato progettato e testato per soddisfare i severi standard dellaCalifornia Energy Commission (CEC) di Livello 6. Hanno un consumo limitato, grazie all'elevata efficienza (80% di efficienza nella maggior parte degli scenari di carico), per fornire un'uscita stabile a 12VDC. Sono dotati di cavi precablatii di serie per collegare facilmente una batteria di backup.