Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE909030154 CONTROLLER: 512 - DCI. ENCLOSURE, 3A PSU - 909030154

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE909030154 CONTROLLER: 512 - DCI. ENCLOSURE, 3A PSU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903434989

Artikelnummer

COE909030154

Herstellernummer

909030154

Hersteller

COE

909030154 Unità di Controllo PAC 512 DCi in box metallico con alimentatore da 3A. Il modello PAC 512 DCi è un'unità di controllo accessi intelligente in grado di gestire 2 varchi. Tramite rete TCP/IP può funzionare in modalità doppio varco indipendente oppure via RS485 essere cablata alle unità di controllo 512DC ( Max 23) per gestire sino ad un massimo di 48 varchi. La 512 DCi può anche gestire le unità di controllo 520/530 Ingressi Uscite per l'acquisizione di allarmi o la gestione ascensori.Dispone di un database integrato in grado di eseguire tutte le operazioni relative al controllo degli accessi e le funzioni associate alla gestione delle porte anche in modalità Off Line. Per particolari funzioni aggiuntive e per la gestione/programmazione ( Eventi/Azioni-Antipassback Globale-Conteggio zone/persone ecc) necessità del collegamento con il software PAC Access Central.