Startseite
Nicht mehr in Produktion

COMELIT GROUP SPA - COE8270I BASE DI IMPIANTO AUDIO CON PULSANTIERA I - 8270I

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE8270I BASE DI IMPIANTO AUDIO CON PULSANTIERA I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 0

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Innenstation - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903234008

Artikelnummer

COE8270I

Herstellernummer

8270I

Hersteller

COE

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

0

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Farbe der Innenstation:

sonstige

Farbe der Außenstation:

sonstige

Montageart Außenstation:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

sonstige

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

1

Werkstoff der Außenstation:

sonstige

Abhörsicher:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

nein

Internkommunikation:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il kit comprende: nr. 1 gruppo audio 1622, nr. 1 modulo a 2 pulsanti nero art. 33402 e nr. 1 alimentatore art. 1595.