Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE6750W Innenstation Audio - 6750W

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE6750W Innenstation Audio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903317459

Artikelnummer

COE6750W

Herstellernummer

6750W

Hersteller

COE

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

ja

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Hörgerätekompatibel:

ja

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Citofono vivavoce serie Mini con fonica full-duplex e sistema di amplificazione ad induzione magnetica integrato. Consente la regolazione del volume altoparlante e regolazione volume suoneria personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Dotato di 5 pulsanti sensitive touch per presa fonica, apriporta, attuatore, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Installazione a parete. Il citofono è utilizzabile in impianti audio/video 2 fili Simplebus 2 con miscelatore art. 4888C, Simplebus 2 con alimentatore art.1210/1210A o kit che utilizzano l'alimentatore art. 1209. Completo di morsetto di derivazione art. 1214/2C. Dimensioni 105x105x20 mm.