COMELIT GROUP SPA - COE6721W Freisprech-Farbmonitor - 6721W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903282375
Artikelnummer
COE6721W
Herstellernummer
6721W
Hersteller
COE
Videocitofono da parete vivavoce con fonica full-duplex e schermo colori da 4.3"/ 16:9. Consente la regolazione della luminosità e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 5 pulsanti sensitive touch con retroillumazione a led per presa fonica, apriporta, autoaccensione, chiamata centralino, modalità Silenziosa e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 3 pulsanti supplementari conl'accessorio art. 6734W. Completo di un 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il videocitofono è utilizzabile solo su impianti Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 115x160x22mm.