Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE6710 Grundplatte, Innenstation - 6710

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE6710 Grundplatte, Innenstation

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi

  • Montageart - Aufputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903284737

Artikelnummer

COE6710

Herstellernummer

6710

Hersteller

COE

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

2-Draht

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Montageart:

Aufputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

150 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

4 mm

Staffa di fissaggio a muro a su scatola serie civile per videocitofoni Mini con cornetta versioni /BM con induzione magnetica per portatori di protesi acustiche. Include anche il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Dimensioni (L x H x P): 150x100x4mm.