Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE6203B Innenstation Audio - 6203B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE6203B Innenstation Audio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903209723

Artikelnummer

COE6203B

Herstellernummer

6203B

Hersteller

COE

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

ja

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Hörgerätekompatibel:

ja

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

28 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Citofono vivavoce full/duplex con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata, privacy, regolazione volume altoparlante e segreto di conversazione. Dotato di serie di pulsante per presa fonica con led di segnalazione fonica attiva, comando apriporta e 6 pulsanti configurabili. Colore nero. Dimensioni: 90x160x28 mm.