Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE5714 STAFFA MONITOR BRAVO E GENIUS B/N. S1, S - 5714

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE5714 STAFFA MONITOR BRAVO E GENIUS B/N. S1, S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903155662

Artikelnummer

COE5714

Herstellernummer

5714

Hersteller

COE

Staffa per sistema digitale Simplebus 2 (ma utilizzabile anche su impianti Simplebus 1) necessaria per completare il monitor Bravo versione cornetta. Il videocitofono è completo del segreto di conversazione. I pulsanti di serie sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino o libero (C/N.O) e pulsante accensione interna o richiesta video. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione dI chiamata. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazionedel codice utente. L'aggiunta della scheda pulsanti art. 5733 consente di disporre di 4 pulsanti supplementari. Tutti i pulsanti sono programmabili tramite il programmatore art. 1251/A che consente di impostare funzioni varie. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2